Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarröhrchen, L 80 mm, AD 1,35 mm, ID 0,95 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9201380
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9201380
EAN/GTIN:
     4049338021192
Suchbegriffe:
Kapillarröhrchen
Schmelzpunktbestimmungs-Kapillare
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
schmelzpunktbestimmungsröhrchen 80 ...
Kapillarröhrchen, Länge 80 mm, Außendurchmesser 1,35 mm, Innendurchmesser 0,95 mm. Beidseitig offen, Klarglas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
80 mm
Innendurchmesser:
0,95 mm
Außendurchmesser:
1,35 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,342 kg
Nettogewicht:
0,310 kg
Verpackungsvolumen:
0,00058900 m³
Verpackungshöhe:
0,050 m
Verpackungsbreite:
0,095 m
Verpackungstiefe:
0,124 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: schmelzpunktbestimmungsröhrchen, kapillarröhrchen hirschmann, Kapillare (Glas)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 45,92*
€ 67,31*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 74,74*
€ 94,65*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,65*
€ 112,6335
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,52*
€ 111,2888
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,23*
€ 107,3737
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,67*
€ 104,3273
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 83,41*
€ 99,2579
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 74,74*
€ 88,9406
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.