Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarröhrchen, L 120 mm, AD 1,55 mm, ID 1,15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9201512
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9201512
EAN/GTIN:
     4049338021222
Suchbegriffe:
Kapillarröhrchen
kapillarröhrchen hirschmann
kapillarröhrchen
Kapillarröhrchen, Länge 120 mm, Außendurchmesser 1,55 mm, Innendurchmesser 1,15 mm. Beidseitig offen, Klarglas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
120 mm
Innendurchmesser:
1,15 mm
Außendurchmesser:
1,55 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,433 kg
Nettogewicht:
0,396 kg
Verpackungsvolumen:
0,00128108 m³
Verpackungshöhe:
0,145 m
Verpackungsbreite:
0,095 m
Verpackungstiefe:
0,093 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kapillare (Glas)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
1000
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,10359*
€ 0,12759*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 74,99*
€ 91,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,12759*
€ 0,15183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10359*
€ 0,12327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 127,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.