Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarröhrchen, L 90 mm, AD 1,55 mm, ID 1,15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9201590
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9201590
EAN/GTIN:
     4049338021277
Suchbegriffe:
Kapillarröhrchen
kapillarröhrchen hirschmann
kapillarröhrchen
Kapillarröhrchen, Länge 90 mm, Außendurchmesser 1,55 mm, Innendurchmesser 1,15 mm. Beidseitig offen, Klarglas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
90 mm
Innendurchmesser:
1,15 mm
Außendurchmesser:
1,55 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,416 kg
Nettogewicht:
0,215 kg
Verpackungsvolumen:
0,00072726 m³
Verpackungshöhe:
0,051 m
Verpackungsbreite:
0,115 m
Verpackungstiefe:
0,124 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kapillare (Glas)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08087*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10127*
€ 0,12051
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09907*
€ 0,11789
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09407*
€ 0,11194
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,09147*
€ 0,10885
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,08087*
€ 0,09624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.