Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarröhrchen, L 100 mm, AD 1,75 mm, ID 1,30 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9201710
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9201710
EAN/GTIN:
     4049338021284
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Kapillarröhrchen
Schmelzpunktbestimmungs-Kapillare
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
Kapillarröhrchen, Länge 100 mm, Außendurchmesser 1,75 mm, Innendurchmesser 1,30 mm. Beidseitig offen, Klarglas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
100 mm
Innendurchmesser:
1,3 mm
Außendurchmesser:
1,75 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,481 kg
Nettogewicht:
0,440 kg
Verpackungsvolumen:
0,00074100 m³
Verpackungshöhe:
0,052 m
Verpackungsbreite:
0,114 m
Verpackungstiefe:
0,125 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 7,289*
€ 9,369*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 9,943*
€ 12,743*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 12,743*
€ 15,16417
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,553*
€ 14,93807
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,133*
€ 14,43827
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,353*
€ 13,51007
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 9,943*
€ 11,83217
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,09943* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 127,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.