Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarröhrchen, L 120 mm, AD 1,75 mm, ID 1,30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9201712
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9201712
EAN/GTIN:
     4049338021291
Suchbegriffe:
Kapillarröhrchen
kapillarröhrchen hirschmann
kapillarröhrchen
Kapillarröhrchen, Länge 120 mm, Außendurchmesser 1,75 mm, Innendurchmesser 1,30 mm. Beidseitig offen, Klarglas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
120 mm
Innendurchmesser:
1,3 mm
Außendurchmesser:
1,75 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,475 kg
Nettogewicht:
0,436 kg
Verpackungsvolumen:
0,00131242 m³
Verpackungshöhe:
0,147 m
Verpackungsbreite:
0,093 m
Verpackungstiefe:
0,096 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kapillare (Glas)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1201*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.