Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarröhrchen, L 120 mm, AD 2,35 mm, ID 1,55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9202312
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9202312
EAN/GTIN:
     4049338021369
Suchbegriffe:
Kapillarröhrchen
kapillarröhrchen hirschmann
kapillarröhrchen
Kapillarröhrchen, Länge 120 mm, Außendurchmesser 2,35 mm, Innendurchmesser 1,55 mm. Beidseitig offen, Klarglas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
120 mm
Innendurchmesser:
1,55 mm
Außendurchmesser:
2,35 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,890 kg
Nettogewicht:
0,860 kg
Verpackungsvolumen:
0,00128108 m³
Verpackungshöhe:
0,145 m
Verpackungsbreite:
0,095 m
Verpackungstiefe:
0,093 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kapillare (Glas)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19875*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,22875*
€ 0,27221
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,21875*
€ 0,26031
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,19875*
€ 0,23651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.