Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO HE Farbscheibe pH 4-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-920374
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     920374
EAN/GTIN:
     04046681145698
Suchbegriffe:
Indikatorpapier
Spezialindikatorpapier
pH-Papier
Testbesteck
VISOCOLOR HE Farbscheibe pH 4-10 passend zu Art.-Nr. 920074
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Kleinster messbarer pH-Wert:
4
Größter messbarer pH-Wert:
10
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,0086 kg
Nettogewicht:
0,0086 kg
Verpackungsvolumen:
0,000038 m³
Verpackungshöhe:
0,002 m
Verpackungsbreite:
0,125 m
Verpackungstiefe:
0,15 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,83* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.