Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzpunktbestimmungsröhrchen, L 90, mm, AD 1,35 mm, ID 0,95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9211390
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9211390
EAN/GTIN:
     4049338021574
Suchbegriffe:
Kapillarröhrchen
Schmelzpunktbestimmungs-Kapillare
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
kapillarröhrchen hirschmann
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen, Länge 90 mm, Außendurchmesser 1,35 mm, Innendurchmesser 0,95 mm. Kapillare mit einem Ende geschlossen, Klarglas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
90 mm
Innendurchmesser:
0,95 mm
Außendurchmesser:
1,35 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,388 kg
Nettogewicht:
0,350 kg
Verpackungsvolumen:
0,00074264 m³
Verpackungshöhe:
0,053 m
Verpackungsbreite:
0,113 m
Verpackungstiefe:
0,124 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: schmelzpunktbestimmungsröhrchen, Kapillare (Glas)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08923*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,11233*
€ 0,13367
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,11123*
€ 0,13236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,10713*
€ 0,12748
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,10323*
€ 0,12284
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,08923*
€ 0,10618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.