Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugalrührer 2 Flügel, 18/10, Stahl, L=300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9212
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     9212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rührwellen
Zentrifugalrührer
rührwellen
Zentrifugalrührer mit 2 Flügeln, 18/10 Stahl, L=300mm, D=90/10mm, Wellendurchmesser 10mm, für Gefäße mit engem Hals Gewicht in g: 204,0
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Länge des Rührblattes:
15 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.