Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillare NA-hep, 100 µl, L 75 mm, AD, 1,75 mm, ID 1,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9221275
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9221275
EAN/GTIN:
     4049338021833
Suchbegriffe:
Kapillarpipetten
Mikro-Kapillaren
Mikrokapillaren
Präzisionskapillaren
Kapillare, Natrium-heparinisiert (beschichtet) 100 µl, Länge 75 mm, Außendurchmesser 1,75 mm, Innendurchmesser 1,35 mm. 225 i. E. Natrium, z. B. für die Blutgasanalyse einsetzbar, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
75 mm
Innendurchmesser:
1,35 mm
Außendurchmesser:
1,35 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,381 kg
Nettogewicht:
0,350 kg
Verpackungsvolumen:
0,00061256 m³
Verpackungshöhe:
0,052 m
Verpackungsbreite:
0,095 m
Verpackungstiefe:
0,124 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kapillarpipette hirschmann, kapillarpipetten, kapillarpipetten 100µl, Kapillare (Glas)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19875*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,22875*
€ 0,27221
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,19875*
€ 0,23651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.