Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Medizinische Schnelltests und Zubehör
>
Kapillarpipetten
>
Artikel
Kapillare NA-hep, 140 µl, Länge 75 mm, AD 2,35 mm, ID 1,55 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-9222275
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
9222275
EAN/GTIN:
4049338021895
Suchbegriffe:
Kapillarpipetten
Mikro-Kapillaren
Mikrokapillaren
Präzisionskapillaren
Kapillare, Natrium-heparinisiert (beschichtet) 140 µl, Länge 75 mm, Außendurchmesser 2,35 mm, Innendurchmesser 1,55 mm. 225 i. E. Natrium, z. B. für die Blutgasanalyse einsetzbar, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Innendurchmesser:
1,55 mm
Außendurchmesser:
1,55 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,500 kg
Nettogewicht:
0,469 kg
Verpackungsvolumen:
0,00046032 m³
Verpackungshöhe:
0,047 m
Verpackungsbreite:
0,083 m
Verpackungstiefe:
0,118 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Rohre (Glas, Quarz)
>
Kapillare (Glas)
Weitere Suchbegriffe:
kapillarpipette hirschmann
,
kapillarpipetten
,
Kapillare (Glas)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20116*
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,24116*
€ 0,28698
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23116*
€ 0,27508
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,20116*
€ 0,23938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen