Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, glatter Rand, Rundboden, 75 x 10 mm, Wandstärke 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9270105
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9270105
EAN/GTIN:
     4049338022229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 10x100
reagenzglas
reagenzglas 7,5cm
Reagenzgläser, 75 x 10 mm, 0,8 mm Wandstärke, glatter Rand, Rundboden, Kalknatron-Glas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Durchmesser:
10 mm
Länge:
75 mm
Bodenform:
rund
Material:
Kalk-Natron-Glas
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,537 kg
Nettogewicht:
0,500 kg
Verpackungsvolumen:
0,00105840 m³
Verpackungshöhe:
0,048 m
Verpackungsbreite:
0,105 m
Verpackungstiefe:
0,210 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1303*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.