Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Laborgläser
>
Reagenzglas
>
Artikel
Reagenzgläser, glatter Rand, Rundboden, 160 x 16 mm, Wandstärke 0,9 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-9270116
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
9270116
EAN/GTIN:
4049338022298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 160 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser, 160 x 16 mm, 0,9 mm Wandstärke, glatter Rand, Rundboden, Kalknatron-Glas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Durchmesser:
16 mm
Länge:
160 mm
Bodenform:
rund
Material:
Kalk-Natron-Glas
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,850 kg
Nettogewicht:
1,700 kg
Verpackungsvolumen:
0,00402930 m³
Verpackungshöhe:
0,074 m
Verpackungsbreite:
0,165 m
Verpackungstiefe:
0,330 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Reagenzglas,Reaktionsgefäß(Labor)
>
Reagenzglas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2174*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3174*
€ 0,37771
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2774*
€ 0,33011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2574*
€ 0,30631
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2174*
€ 0,25871
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen