Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyer-Kolben, Enghals, Boro 3.3 25 ml, mit Bördelrand und Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-92714
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     92714
EAN/GTIN:
     4033378256317
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Messkolben
messkolben 25ml brand
messkolben 25 ml
Erlenmeyerkolben, Enghals, 25 ml, Boro 3.3, Bördelrand, graduiert
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,025 l
Halsart:
Enghals
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,35 kg
Nettogewicht:
0,292 kg
Verpackungsvolumen:
0,0016644 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,219 m
Verpackungstiefe:
0,095 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 7,98*
€ 9,66*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 8,74*
€ 10,54*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.