Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyer-Kolben, Enghals, Boro 3.3 300 ml, mit Bördelrand und Teilung


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-92739
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     92739
EAN/GTIN:
     4033378256416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Messkolben
erlenmeyerkolben enghals
messkolben
Erlenmeyerkolben, Enghals, 300 ml, Boro 3.3, Bördelrand, graduiert
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,3 l
Halsart:
Enghals
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,54 kg
Nettogewicht:
1,326 kg
Verpackungsvolumen:
0,0131784 m³
Verpackungshöhe:
0,17 m
Verpackungsbreite:
0,408 m
Verpackungstiefe:
0,19 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben 300ml
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 9,34*
€ 11,21*
10
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 11,70*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 10,23*
€ 12,27*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 122,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.