Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyer-Kolben, Enghals, Boro 3.3 2000 ml, mit Bördelrand und Teilung


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-92763
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     92763
EAN/GTIN:
     4033378256478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Messkolben
erlenmeyerkolben enghals 2000ml
messkolben
Erlenmeyerkolben, Enghals, 2.000 ml, Boro 3.3, Bördelrand, graduiert
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
2 l
Halsart:
Enghals
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
6,25 kg
Nettogewicht:
5,481 kg
Verpackungsvolumen:
0,06643665 m³
Verpackungshöhe:
0,294 m
Verpackungsbreite:
0,655 m
Verpackungstiefe:
0,345 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben 2000ml
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 30,22*
€ 34,63*
10
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 36,19*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 32,95*
€ 37,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 37,95*
€ 45,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,89*
€ 45,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,49*
€ 44,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 36,91*
€ 43,92
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 32,95*
€ 39,21
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 379,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.