Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyer-Kolben, Weithals, Boro 3.3 50 ml, mit Bördelrand und Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-92817
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     92817
EAN/GTIN:
     4033378256539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Messkolben
erlenmeyerkolben weithals 50ml
messkolben 50 ml
Erlenmeyerkolben, Weithals, 50 ml, Boro 3.3, Bördelrand, graduiert
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,05 l
Halsart:
Weithals
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,58 kg
Nettogewicht:
0,492 kg
Verpackungsvolumen:
0,00313574 m³
Verpackungshöhe:
0,111 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,113 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 7,92*
€ 9,77*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 8,69*
€ 10,68*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.