Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenaufsatzdispenser ceramus®, class., 1 ml FIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9311100
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9311100
EAN/GTIN:
     4049338022366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
ceramus® classic FIX 1 ml, universell einsetzbarer Flaschenaufsatzdispenser, mit Keramikkolben, fester Volumeneinstellung, mit Hastelloy-Feder, sterilisierbar bis 121 ° C, komplett mit Schraubgewinde A 32 mm, 3 Gewindeadapter (A 28, S 40, A 45), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Ausstoßeinheit, 1 Montageschlüssel, mit individueller Seriennummer und Einzel-Kalibrierzertifikat, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,001 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
ceramus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,387 kg
Nettogewicht:
0,162 kg
Verpackungsvolumen:
0,00255730 m³
Verpackungshöhe:
0,059 m
Verpackungsbreite:
0,129 m
Verpackungstiefe:
0,336 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 307,84*
€ 349,67*
Frei Haus
ab € 291,90*
€ 368,26*
Lager 340
Frei Haus
ab € 423,05*
€ 480,45*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,45*
€ 571,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,00*
€ 562,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,24*
€ 546,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,05*
€ 503,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 423,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9315003
ab € 10,38*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9315006
ab € 13,01*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9313006
ab € 61,69*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9313008
ab € 62,09*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9345000
ab € 11,76*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9315000
ab € 8,98*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9315200
ab € 21,16*
Zubehör
Hirschmann
9313606
ab € 76,11*
Zubehör
Hirschmann
9313607
ab € 74,95*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9313502
ab € 6,79*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9313505
ab € 10,37*
Zubehör
Hirschmann
9316901
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.