| |
|
| Artikel-Nr.: 340-931270 Herst.-Nr.: 931270 EAN/GTIN: 04046681005978 |
| | |
|
| | |
| VISOCOLOR ECO pH 6,1-8,4 Reagenziensatz für die photometrische Bestimmung Messbereich: pH 6,1-8,4 Pg. à 150 Bestimmungen Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Kleinster messbarer pH-Wert: | 6,0 | Größter messbarer pH-Wert: | 8,2 | Lagertemperatur: | 15 - 25 °C | Haltbarkeit (Tage): | 791 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Bruttogewicht: | 0,1059 kg | Nettogewicht: | 0,1059 kg | Verpackungsvolumen: | 0,0013685 m³ | Verpackungshöhe: | 0,07 m | Verpackungsbreite: | 0,17 m | Verpackungstiefe: | 0,115 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 61,18* | € 75,88* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 61,30* | € 76,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,30* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|