| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-9313003 Herst.-Nr.: 9313003 EAN/GTIN: 4049338022434 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausstoßeinheit FEP, mit durchgehender Kanülenführung (bis 10 ml). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagertemperatur: | +5 - +40°C | Transporttemperatur: | +5 - +40°C | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,028 kg | Nettogewicht: | 0,004 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00048000 m³ | Verpackungshöhe: | 0,050 m | Verpackungsbreite: | 0,080 m | Verpackungstiefe: | 0,120 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Digitalbürette, Digitale Bürette, Flaschenaufsatzbürette, Dispensiergerät, Flaschenaufsatzdispenser, Flaschenaufsatzdosierer, Flaschendosierer, flaschenaufsatzdispenser hirschmann laborgeräte 2 - 10 ml, digitalbürette, flaschenaufsatzdispenser hirschmann laborgeräte, Büretten-Ausstoßeinheit, Dispensation |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 15,21* | € 22,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 18,90* | ab € 17,05* | € 24,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 20,86* | € 29,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,86* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|