Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeadapter A 45, A 28 ETFE, für, opus®, ceramus® & solarus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9313623
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9313623
EAN/GTIN:
     4049338022700
Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter PP
Gewindeadapter A 45, A 28 ETFE, für opus®, ceramus® & solarus®.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
solarus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,054 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Verpackungsvolumen:
0,00048000 m³
Verpackungshöhe:
0,050 m
Verpackungsbreite:
0,080 m
Verpackungstiefe:
0,120 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.