Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansaugschlauch, 2 m, für opus® &, solarus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9314006
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9314006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalbürette
Digitale Bürette
Flaschenaufsatzbürette
Digitalbürette Ansaugschlauch
Ansaugschlauch, 2 m, für opus® & solarus®.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
solarus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,245 kg
Nettogewicht:
0,108 kg
Verpackungsvolumen:
0,00259200 m³
Verpackungshöhe:
0,030 m
Verpackungsbreite:
0,240 m
Verpackungstiefe:
0,360 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.