Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückführschlauch, 5 m, für opus®, & solarus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9315142
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9315142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalbürette
Digitale Bürette
Flaschenaufsatzbürette
Digitalbürette Rückführschlauch
Rückführschlauch 5 m, für opus® & solarus®.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
solarus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,065 kg
Nettogewicht:
0,060 kg
Verpackungsvolumen:
0,00073600 m³
Verpackungshöhe:
0,020 m
Verpackungsbreite:
0,160 m
Verpackungstiefe:
0,230 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.