Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schlauch 3 x 0,4mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9316004
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9 316 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Silikonschlauch
silikonschlauch
SILICON-SCHLAUCH, I.D. 3 MM, WANDSTÄRKE 0,4 MM
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
25000 mm
Innendurchmesser:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
0,006 kg
Nettogewicht:
0,006 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Silikon-Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.