Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-SCHLAUCH I-Ø:3mm WD:0,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9317005
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9 317 005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
PTFE-SCHLAUCH, I.D. 3 MM, WANDSTAERKE 0,5 MM
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Innendurchmesser:
3 mm
Ursprungsland:
Thailand
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,011 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,19*
€ 8,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.