Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenaufsatzdispenser ceramus®, 2 ml, FIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9322100
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9322100
EAN/GTIN:
     4049338023141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
ceramus®, 2 ml FIX, universell einsetzbarer Flaschenaufsatzdispenser, mit Keramikkolben, Reagenz-Rückführsystem, fester Volumeneinstellung, mit Hastelloy-Feder, sterilisierbar bis 121 ° C, komplett mit Schraubgewinde A 45 mm, 3 Gewindeadapter (A 32, S 40, A 38), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Ausstoßeinheit, 1 Montageschlüssel, mit individueller Seriennummer und Einzel-Kalibrierzertifikat, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,002 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
ceramus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,713 kg
Nettogewicht:
0,364 kg
Verpackungsvolumen:
0,00473892 m³
Verpackungshöhe:
0,111 m
Verpackungsbreite:
0,107 m
Verpackungstiefe:
0,399 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: flaschenaufsatzdispenser hirschmann, flaschendosierer, Dispenser, manuell, fix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,91*
€ 408,41*
Lager 340
Frei Haus
ab € 492,06*
€ 556,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,57*
€ 662,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,36*
€ 662,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,24*
€ 630,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,87*
€ 612,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,06*
€ 585,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9315005
ab € 10,31*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9315006
ab € 12,94*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9313027
ab € 65,48*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9313028
ab € 61,82*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9345000
ab € 11,70*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9315000
ab € 8,92*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9315200
ab € 21,17*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9313525
ab € 10,47*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9313621
ab € 18,85*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9313627
ab € 18,86*
Zubehör
Hirschmann Laborgeräte
9315125
ab € 5,94*
Zubehör
Hirschmann
9316901
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.