Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer PF-3 Soil, Koffer ohne R.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-934202
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     934202
EAN/GTIN:
     04046681005916
Suchbegriffe:
Analysenkoffer
Fotometer
Photometer
photometer macherey-nagel
Kompaktphotometer PF-3 Soil, ohne Reagenzien als Auswertegerät für VISOCOLOR ECO Teste und NANOCOLOR Rundküvettenteste mit Kalibrierküvette, 4 Leerküvetten, Probebecher, 5 mL Spritze, 3 Batterien, Handbuch, Heft ''VISOCOLOR ECO Testanleitungen für Kompaktphotometer PF-3'' und Zertifikat, im stabilen Koffer
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
1,85 kg
Nettogewicht:
1,85 kg
Verpackungsvolumen:
0,018214 m³
Verpackungshöhe:
0,163 m
Verpackungsbreite:
0,37 m
Verpackungstiefe:
0,302 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysenkoffer, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 473,51*
€ 533,97*
Lager 340
Frei Haus
ab € 595,81*
€ 671,94*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,94*
€ 799,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,68*
€ 774,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,04*
€ 755,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,81*
€ 709,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.