Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Dispenser Labor
>
Flaschenaufsatzdispenser
>
Artikel
Flaschenaufsatzdispenser ceramus®, 10 ml, FIX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-9342100
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
9342100
EAN/GTIN:
4049338023400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
ceramus®, 10 ml FIX, universell einsetzbarer Flaschenaufsatzdispenser, mit Keramikkolben, Reagenz-Rückführsystem, fester Volumeneinstellung, mit Hastelloy-Feder, sterilisierbar bis 121 ° C, komplett mit Schraubgewinde A 45 mm, 3 Gewindeadapter (A 32, S 40, A 38), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Ausstoßeinheit, 1 Montageschlüssel, mit individueller Seriennummer und Einzel-Kalibrierzertifikat, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,01 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
ceramus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,778 kg
Nettogewicht:
0,426 kg
Verpackungsvolumen:
0,00449280 m³
Verpackungshöhe:
0,104 m
Verpackungsbreite:
0,108 m
Verpackungstiefe:
0,400 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Dispenser,manuell(Labor)
>
Dispenser, manuell, fix
Weitere Suchbegriffe:
flaschenaufsatzdispenser hirschmann laborgeräte
,
flaschendosierer
,
Dispenser, manuell, fix
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 358,54*
€ 401,99*
Lager 272
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,46*
€ 403,17*
Lager 163
Frei Haus
ab € 340,92*
€ 423,36*
Lager 340
Frei Haus
ab € 494,13*
€ 552,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,33*
€ 657,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,49*
€ 655,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,29*
€ 629,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,03*
€ 611,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,13*
€ 588,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 494,13* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansaugschlauch mit Überwurfmutter Länge 310 mm
Hirschmann Laborgeräte
9315005
ab € 10,31*
Zubehör
Ansaugschläuche FEP für Flaschenaufsatz-Dispenser und Digitalbüretten | Länge mm: 400
Hirschmann Laborgeräte
9315006
ab € 12,94*
Zubehör
Ausstoßeinheit FEP Innen-Ø 3,0 mm flexibel spiralförmig
Hirschmann Laborgeräte
9313027
ab € 65,48*
Zubehör
Ausstoßeinheiten Luer-Lock-Anschluss für Flaschenaufsatz-Dispenser und Digitalbüretten | Material: FEP/PP
Hirschmann Laborgeräte
9313028
ab € 61,82*
Zubehör
Braunglasflasche 1000 ml
Hirschmann Laborgeräte
9345000
ab € 11,70*
Zubehör
Braunglasflaschen für Flaschenaufsatz-Dispenser und Digitalbüretten | Inhalt ml: 500
Hirschmann Laborgeräte
9315000
ab € 8,92*
Zubehör
Braunglasflaschen mit Schraubverrschluß aus PP
Hirschmann Laborgeräte
9315200
ab € 21,17*
Zubehör
Gewindeadapter für Flaschenaufsatz-Dispenser und Digitalbüretten
Hirschmann Laborgeräte
9313525
ab € 10,47*
Zubehör
Gewindeadapter für Flaschenaufsatz-Dispenser und Digitalbüretten
Hirschmann Laborgeräte
9313621
ab € 18,85*
Zubehör
Gewindeadapter für Flaschenaufsatz-Dispenser und Digitalbüretten
Hirschmann Laborgeräte
9313627
ab € 18,86*
Zubehör
Rückführschläuche FEP für Flaschenaufsatz-Dispenser und Digitalbüretten | Länge: 0.07 m
Hirschmann Laborgeräte
9315125
ab € 5,94*
Zubehör
Ventil-Montageschlüssel, für opus®, ceramus® & solarus®
Hirschmann
9316901
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen