Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer PF-3 Fish, ohne Reagenzien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-934602
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     934602
EAN/GTIN:
     04046681005909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer macherey-nagel
photometer
Kompaktphotometer PF-3 Fish, ohne Reagenzien als Auswertegerät für VISOCOLOR ECO Teste und NANOCOLOR Rundküvettenteste mit Kalibrierküvette, 3 Batterien, Handbuch, Zertifikat und Zubehör, im stabilen Koffer
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
2,0369 kg
Nettogewicht:
2,0369 kg
Verpackungsvolumen:
0,0234 m³
Verpackungshöhe:
0,195 m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungstiefe:
0,3 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,28*
€ 820,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,04*
€ 818,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,86*
€ 788,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,51*
€ 711,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.