Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FP52-SL Tiefkältethermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9352752
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9352752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefkälte-Umwälzthermostat
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
umwälzthermostat
Tiefkälte-Umwälzthermostate der HighTech Reihe mit den Thermostaten HL bzw. SL sind mit leistungsstarken Druck- und Saugpumpen ausgestattet. Die Geräte bieten die gesamte Funktionsvielfalt der professionellen HighTech Thermostatenreihe. Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 28 x 23 / 22 Produktmerkmale: - LCD DIALOG DISPLAY zur interaktiven Bedienerführung im Klartext - ICC Temperaturregelung (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierend - TCF Temperature Control Features zur Optimierung des Regelverhaltens - RS232/RS485-Schnittstelle für Online-Kommunikation - Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte - Stakei-Steckbuchsen für Kühlwasser-Magnetventil und HSP Booster-Pumpe - Proportional-Kälteleistungsregelung Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.
Weitere Informationen:
Kleinste Betriebstemperatur:
-60 °C
Größte Betriebstemperatur:
100 °C
Produkttyp:
FP52-SL
Nettogewicht:
156,000 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kälteumwälzthermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.157,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.576,47*
€ 28.056,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.482,55*
€ 27.944,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.191,85*
€ 27.598,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23.157,31*
€ 27.557,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 410,12*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 548,35*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 680,90*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 284,35*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,18*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,07*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 42,035*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,825*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 58,045*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890009
ab € 136,01*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890010
ab € 41,985*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890011
ab € 41,985*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890012
ab € 42,055*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890013
ab € 42,095*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890024
ab € 36,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.