Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalbürette solarus®, 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9392011
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9392011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalbürette
Digitale Bürette
Flaschenaufsatzbürette
hirschmann digitalbürette
Digitalbürette solarus® 10 ml, manuelles Titriergerät für genauere und fehlerfreie Titration, Energieversorgung über Solarzelle, Reagenz-Rückführsystem und serieller, bidirektionaler Schnittstelle (RS 232), mit PT/IR-Feder, medienführende Teile sterilisierbar bis 121°C. Lieferumfang: Digitalbürette solarus® mit Schraubgewinde A 45 mm, 3 Gewinde-Adapter (A 32, A 38 und S 40), Ausstoßeinheit, Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, braunes Lichtschutzfenster, mit individueller Seriennummer und Einzel-Qualitätszertifikat, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,401 kg
Nettogewicht:
0,841 kg
Verpackungsvolumen:
0,01112568 m³
Verpackungshöhe:
0,120 m
Verpackungsbreite:
0,302 m
Verpackungstiefe:
0,307 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: digitalbürette, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.478,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.704,88*
€ 2.028,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,76*
€ 2.026,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,95*
€ 1.927,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,38*
€ 1.858,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,04*
€ 1.758,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.