Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9400230
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     9400230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen gelb
Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen Beschreibung: Finntip 250 Universal, 0.5 – 250 μl, 5.2 cm, gelb Volumen (metrisch): 250 μ l Gefiltert: Ungefiltert Länge (angloamerikanisch): 2 in. Länge (metrisch): 5.2 cm Format: Im Beutel Spitzenform: Universelle Passform Verpackung: 1000 Spitzen Farbcode: Gelb Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250 Produktlinie: Finntip™ Fit for Purpose: Zertifizierte Qualität Unit Size: Pack of 1000
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Gelb
Länge:
52 mm
Produkttyp:
Finntip 250 Universal
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,001 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, thermo fisher scientific pipettenspitzen, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,25*
€ 93,1175
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,46*
€ 89,7974
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,46*
€ 83,8474
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,14*
€ 82,2766
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,47*
€ 71,9593
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.