Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9400260
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     9400260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen, einfach
Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern. Beschreibung: Finntip 250 Universal, 0.5 – 250 μl, 5.2 cm, gelb Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250 Produktlinie: Finntip Volumen (metrisch): 250 μ l Gefiltert: Nein Länge (angloamerikanisch): 2 in. Länge (metrisch): 5.2 cm Zertifizierung/Konformität: Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen) Kompatibilität: Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250 Format: Gestell Spitzenform: Universelle Passform Verpackung: 10 x 96 Spitzen Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Gelb
Konfektionierung:
Box
Länge:
52 mm
Produkttyp:
Finntip 250 Universal
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
1,280 kg
Verpackungsvolumen:
0,008 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08118*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,09958*
€ 0,1185
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,09928*
€ 0,11814
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,09448*
€ 0,11243
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,09298*
€ 0,11065
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,08118*
€ 0,0966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.