Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9401030
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     9401030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen blau lose
Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen Beschreibung: Finntip 1000, ohne Filter, nicht steril, Bulk Volumen (metrisch): 1000 μl Gefiltert: ohne Filter Sterilität: nicht steril Länge (angloamerikanisch): 2,8 in. Format: Großpackung Farbcode: Blau Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ 1000 Produktlinie: FinnTip™ Fit for Purpose: Zertifizierte Qualität Unit Size: Pack of 1000
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Blau
Länge:
71 mm
Produkttyp:
Finntip 1000
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,959 kg
Verpackungsvolumen:
0,008 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, pipettenspitzen blau, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,06134*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07874*
€ 0,0937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07644*
€ 0,09096
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,07124*
€ 0,08478
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,07014*
€ 0,08347
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,06134*
€ 0,07299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.