Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9401113
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     9401113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen blau
Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen Beschreibung: Finntip 1000, steril, ohne Filter, steril, Gestell Volumen (metrisch): 1000 μl Gefiltert: ohne Filter Sterilität: steril Länge (angloamerikanisch): 2,8 in. Format: Gestell Farbcode: Blau Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ 1000 Produktlinie: FinnTip™ Fit for Purpose: steril & PCR-fähig Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Farbe:
Blau
Konfektionierung:
Box
Länge:
71 mm
Produkttyp:
Finntip 1000 steril
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
1,950 kg
Verpackungsvolumen:
0,013 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, thermo fisher scientific pipettenspitzen, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,4544*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,11089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,5872*
€ 156,58877
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,2176*
€ 152,57894
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,4448*
€ 148,08931
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,8816*
€ 145,0391
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,4544*
€ 126,68074
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.