Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9401253
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     9401253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
thermo fisher scientific pipettensp...
Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen Beschreibung: Finntip 300 steril, ohne Filter, steril, Gestell Volumen (metrisch): 300 μl Gefiltert: ohne Filter Sterilität: steril Länge (angloamerikanisch): 2 in. Format: Gestell Farbcode: Orange Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ 300 Produktlinie: FinnTip™ Fit for Purpose: Steril und PCR-fähig Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Konfektionierung:
Box
Farbe:
Orange
Länge:
52 mm
Produkttyp:
Finntip 300 steril
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
1,370 kg
Verpackungsvolumen:
0,008 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,168*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,1033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,5152*
€ 145,79309
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,6336*
€ 143,55398
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,0736*
€ 138,12758
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,7216*
€ 135,3287
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,168*
€ 118,00992
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.