Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9401255
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     9401255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
thermo fisher scientific pipettensp...
Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen Beschreibung: Finntip 300, ohne Filter, nicht steril, Nachfüllpackung Volumen (metrisch): 300 μl Gefiltert: ohne Filter Sterilität: nicht steril Länge (angloamerikanisch): 2 in. Format: Nachfüllpackung Farbcode: Orange Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ 300 Produktlinie: FinnTip™ Fit for Purpose: Zertifizierte Qualität Unit Size: Case of 1920
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Orange
Länge:
52 mm
Produkttyp:
Finntip 300 Nachfüllpack
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
2,021 kg
Verpackungsvolumen:
0,012 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,0592*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.920 Stück (ab € 0,07451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 170,6688*
€ 203,09587
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 170,496*
€ 202,89024
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,08*
€ 197,6352
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 163,2384*
€ 194,2537
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,0592*
€ 170,24045
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.