Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9401260
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     9401260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
thermo fisher scientific pipettensp...
Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen Beschreibung: Finntip 300, ohne Filter, nicht steril, Großgebinde Volumen (metrisch): 300 μl Gefiltert: ohne Filter Sterilität: nicht steril Länge (angloamerikanisch): 2 in. Format: Großpackung Farbcode: Orange Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ 300 Produktlinie: FinnTip™ Fit for Purpose: Zertifizierte Qualität Unit Size: Case of 1000
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Orange
Länge:
52 mm
Produkttyp:
Finntip 300
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,491 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 5,95*
ab € 53,52*
€ 67,36*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 60,12*
€ 74,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,28*
€ 88,3932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,11*
€ 85,8109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,56*
€ 80,3964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.