Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Multistepper Pipettenspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9401300
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     9401300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Pipettenspitzen
Finntip™ Multistepper Pipettenspitzen Beschreibung: Finntip Multistepper, 400/Karton, unsteril Volumen (metrisch): 1500 ml Gefiltert: Ungefiltert Farbe: Türkis Länge (angloamerikanisch): 3.46 Zoll Länge (metrisch): 8.8 cm Zertifizierung/Konformität: ISO 9001, ISO 14001 Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper Produktlinie: Finntip™ Unit Size: Case of 400
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Länge:
88 mm
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,100 kg
Verpackungsvolumen:
0,005 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dispenser tips, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,12438*
  
Preis gilt ab 1.200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,16438*
€ 0,19561
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,16038*
€ 0,19085
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,14738*
€ 0,17538
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,14538*
€ 0,173
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,14138*
€ 0,16824
pro Stück
ab 1200000 Stück
€ 0,12438*
€ 0,14801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.