Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9402030
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     9402030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen lose
Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen Beschreibung: Finntip 5 ml, ohne Filter, nicht steril, Bulk Gefiltert: ohne Filter Sterilität: nicht steril Länge (angloamerikanisch): 5,8 in. Format: Großpackung Farbcode: Grün Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ Produktlinie: FinnTip™ Fit for Purpose: Zertifizierte Qualität Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Grün
Länge:
147 mm
Produkttyp:
Finntip 5 ml
Nennvolumen:
0,005 l
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
1,469 kg
Verpackungsvolumen:
0,009 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, pipettenspitzen grün, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,18764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,25*
€ 137,1475
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,42*
€ 136,1598
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,29*
€ 130,0551
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,31*
€ 126,5089
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,82*
€ 111,6458
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.