Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9402070
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     9402070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen grün
Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen Beschreibung: Finntip 5 ml, 0.5 – 5 ml, 14.7 cm, grün Volumen (metrisch): 5 ml Gefiltert: Ungefiltert Länge (angloamerikanisch): 5.8 in. Länge (metrisch): 14.7 cm Format: Gestell Farbcode: Grün Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ Produktlinie: Finntip™ Fit for Purpose: Zertifizierte Qualität Unit Size: Case of 270
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Grün
Konfektionierung:
Box
Länge:
147 mm
Produkttyp:
Finntip 5 ml
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
1,820 kg
Verpackungsvolumen:
0,013 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, thermo fisher scientific pipettenspitzen, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,5032*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 270 Stück (ab € 0,29816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,1619*
€ 119,19266
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,9317*
€ 116,53872
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,9421*
€ 110,6011
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,5624*
€ 108,95926
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,5032*
€ 95,79881
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.