Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9402073
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     9402073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen grün
Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen Beschreibung: Finntip 5 ml, ohne Filter, steril, Gestell Gefiltert: ohne Filter Sterilität: steril Farbe: Grün Länge (angloamerikanisch): 5,8 in. Format: Gestell Farbcode: Grün Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ Produktlinie: FinnTip™ Fit for Purpose: Steril und PCR-fähig Unit Size: Case of 270
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Grün
Konfektionierung:
Box
Länge:
147 mm
Produkttyp:
Finntip 5 ml steril
Nennvolumen:
0,005 l
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
1,880 kg
Verpackungsvolumen:
0,014 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, thermo fisher scientific pipettenspitzen, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,9736*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 270 Stück (ab € 0,37768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,172*
€ 148,95468
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,2442*
€ 146,6606
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,692*
€ 141,24348
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,2917*
€ 138,38712
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,9736*
€ 121,34858
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.