Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenrührer 3 Loch, 18/10 Stahl, L=400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9404
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     9404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenrührer
Rührwellen
flächenrührer
Flächenrührer mit 3 Löchern, 18/10 Stahl, L=400mm, D=70mm, Wellendurchmesser 8mm Gewicht in g: 221,0
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite des Rührblattes:
70 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,35* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.