Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Stepper Pipettenspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9404183
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     9404183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
dispenser tips
Finntip™ Stepper Pipettenspitzen Volumen (metrisch): 1250 µl Dispensierungsvolumen (metrisch): 25, 50, 75, 100, 125 µl Gefiltert: Ungefiltert Zertifizierung/Konformität: ISO 9001 und ISO 14001 Format: Einzeln verpackt Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper-Pipette Produktlinie: Finntip™ Unit Size: Case of 50
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,491 kg
Verpackungsvolumen:
0,006 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4828*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0528*
€ 3,63283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9628*
€ 3,52573
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9028*
€ 3,45433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8328*
€ 3,37103
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,4828*
€ 2,95453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.