Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Pipettenspitzen mit Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-94052000
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     94052000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Filterspitzen
Finntip™ Pipettenspitzen mit Filter Beschreibung: Finntip Filter Mikro 10 μl, steril Volumen (metrisch): 10 μl Gefiltert: mit Filter Sterilität: steril Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Format: Gestell Farbcode: Rosa Einwegprodukt: Ja Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ Produktlinie: FinnTip™ mit Filter Fit for Purpose: steril & PCR-fähig Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Konfektionierung:
Box
Länge:
32 mm
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
1,020 kg
Verpackungsvolumen:
0,009 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19216*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,22216*
€ 0,26437
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,21216*
€ 0,25247
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,19216*
€ 0,22867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.