Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Pipettenspitzen mit Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-94052060
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     94052060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Filterspitzen
Finntip™ Pipettenspitzen mit Filter Beschreibung: Finntip Filter Micro 50 μl, steril Volumen (metrisch): 50 μl Gefiltert: mit Filter Sterilität: steril Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Format: Gestell Farbcode: Türkis Einwegprodukt: Ja Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ Produktlinie: FinnTip™ mit Filter Fit for Purpose: Steril und PCR-fähig Unit Size: Case of 3840
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Konfektionierung:
Box
Länge:
48 mm
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
1,580 kg
Verpackungsvolumen:
0,009 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35061*
  
Preis gilt ab 1.920.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.840 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3840 Stück
€ 0,40061*
€ 0,47673
pro Stück
ab 19200 Stück
€ 0,38061*
€ 0,45293
pro Stück
ab 38400 Stück
€ 0,37061*
€ 0,44103
pro Stück
ab 1920000 Stück
€ 0,35061*
€ 0,41723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.