Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Flex™ Spezifische Pipettenspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-94060517
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     94060517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Pipettenspitzen
Finntip™ Flex™ Spezifische Pipettenspitzen Beschreibung: Finntip Flex 300, ohne Filter, nicht steril, Nachfüllpackung Volumen (metrisch): 300 μl Gefiltert: ohne Filter Sterilität: nicht steril Länge (angloamerikanisch): 2,42 in. Format: Nachfüllpackung Verpackung: 1920 Spitzen Farbcode: Orange Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ Produktlinie: FinnTip™ Flex Fit for Purpose: Zertifizierte Qualität Unit Size: Case of 1920
Weitere Informationen:
Konfektionierung:
Box
Sterilität:
Nein
Farbe:
Orange
Länge:
61,5 mm
Produkttyp:
Finntip Flex 300
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
1,480 kg
Verpackungsvolumen:
0,008 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07683*
  
Preis gilt ab 960.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.920 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1920 Stück
€ 0,09213*
€ 0,10963
pro Stück
ab 3840 Stück
€ 0,09173*
€ 0,10916
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,08943*
€ 0,10642
pro Stück
ab 19200 Stück
€ 0,08823*
€ 0,10499
pro Stück
ab 960000 Stück
€ 0,07683*
€ 0,09143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.