Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Flex™ Spezifische Pipettenspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-94060520
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     94060520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Pipettenspitzen
Finntip™ Flex™ Spezifische Pipettenspitzen Beschreibung: Finntip Flex 300, ohne Filter, nicht steril, Bulk Volumen (metrisch): 300 μl Gefiltert: ohne Filter Sterilität: nicht steril Länge (angloamerikanisch): 2,42 in. Format: Großpackung Verpackung: 1000/Beutel Farbcode: Orange Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ Produktlinie: FinnTip™ Flex Fit for Purpose: Zertifizierte Qualität Unit Size: Case of 1000
Weitere Informationen:
Konfektionierung:
Box
Sterilität:
Nein
Farbe:
Orange
Länge:
61,5 mm
Produkttyp:
Finntip Flex 300
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,307 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0648*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.