Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Flex™ Spezifische Pipettenspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-94060710
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     94060710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Pipettenspitzen
Finntip™ Flex™ Spezifische Pipettenspitzen Beschreibung: Finntip Flex 1000, ohne Filter, nicht steril, Gestell Volumen (metrisch): 1000 μl Gefiltert: ohne Filter Sterilität: nicht steril Länge (angloamerikanisch): 3,4 in. Format: Gestell Verpackung: 960 Spitzen Farbcode: Blau Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ Produktlinie: FinnTip™ Flex Fit for Purpose: Zertifizierte Qualität Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Konfektionierung:
Box
Sterilität:
Nein
Länge:
87 mm
Produkttyp:
Finntip Flex 1000
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
2,800 kg
Verpackungsvolumen:
0,023 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,09047*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,11157*
€ 0,13277
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,11097*
€ 0,13205
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,10547*
€ 0,12551
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,10347*
€ 0,12313
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,09047*
€ 0,10766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.