Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Flex™ Spezifische Pipettenspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-94060817
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     94060817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Pipettenspitzen
Finntip™ Flex™ Spezifische Pipettenspitzen Beschreibung: Finntip Flex 1200 Nachfüllpackung, ohne Filter, nicht steril, Nachfüllpackung Volumen (metrisch): 1200 μl Gefiltert: ohne Filter Sterilität: nicht steril Farbe: Türkis Länge (angloamerikanisch): 3,4 in. Format: Nachfüllpackung Verpackung: 1536 Spitzen Farbcode: Türkis Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ Produktlinie: FinnTip™ Flex Fit for Purpose: Zertifizierte Qualität Unit Size: Case of 1536
Weitere Informationen:
Konfektionierung:
Box
Sterilität:
Nein
Länge:
87 mm
Produkttyp:
Finntip Flex Nachfüllpack mit 1200
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
1,800 kg
Verpackungsvolumen:
0,012 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16418*
  
Preis gilt ab 768.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.536 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1536 Stück
€ 0,18418*
€ 0,21917
pro Stück
ab 768000 Stück
€ 0,16418*
€ 0,19537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.